Aperçu
- Peut être couplé et découplé sous pression sans arrêt du système ou perte de fluide
- Piston guidé breveté pour une performance sans fuite à une pression de fonctionnement de 9000 psi
- La conception à piston guidé HYDAC offre les avantages suivants par rapport à la conception à joint à bille :
- Pression de service plus élevée
- Meilleures caractéristiques d’étanchéité, en particulier sous des vibrations élevées
- Moins sensible à la contamination par les liquides
- Peut être utilisé pour le gaz ainsi que pour le fluide
- Options de basse température disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure