Motion
B5-35TEI-20SB
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI03281572
N° MFRB5-35TEI-20SB
Prix686.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Equal Impact Idler - Cote CEMA B, angle de 35 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI03281572
N° MFRB5-35TEI-20SB
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
Prix686.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    18-15/16 po
  • Longueur totale
    31 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    11-5/16 po
  • Longueur du rouleau
    5-1/2 po
  • Poids
    50.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B5-35TEI-20SB TENDEUR DE BAC À CHOCS
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

You May Also Like

Les clients ont également acheté