Motion
C65733
N° D’ARTICLE MI03285558
N° MFRC65733
Prix54.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03285558
N° MFRC65733

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    13/16 po
  • Taille du filetage
    #6 – 32

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier haute vitesse
  • Type de matrice
    Réglable
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    697334657330

Aperçu

Description du fabricant
C65733 0710 6-32 DÉCORATION RD HSS 13/16 po DE