Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Profondeur super-abrasive1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1/8 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain120
- MatérielCBN
- Quantité du colis1
- Type de roue super-abrasiveType 1A1
- CUP_NON66260273601
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 1 - Roue droite