Motion
SY5140-3LOZE
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, fiche en L sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI03298401
N° MFRSY5140-3LOZE
Prix57.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 110-115 V CA, 1 solénoïde, fiche en L sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI03298401
N° MFRSY5140-3LOZE
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
Prix57.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    157 mm
  • Largeur totale
    73.6 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    115 V c.a.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    110 V c.a. (115 V c.a.)
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY5140-3LOZE , SOL SGL, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté