Motion
HFH1-460
Huile hydraulique minérale de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI03299506
N° MFRHFH1-460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique minérale de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI03299506
N° MFRHFH1-460
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    2710.19.3080
  • Type d’huile
    Minéraux de qualité alimentaire
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Énoncé de la proposition 65
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES HFH1-460 460 QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté