Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO100
- Poids35 lb
Détails
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H1
- CompositionHuile minérale
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Type d’huileMinéraux de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
- TypeLubrifiant
Aperçu
- Inodore, incolore FDA 21 CFR 178.3632