Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale42.5 mm
- Longueur totale279 mm
- Largeur totale42.5 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2742 N
- Force de poussée à 100 lb/po2882 N
- Taille de la tigeM14x1.5
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de coussinCoussin d’air
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCM2