Motion
SNW36.607
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.4375 po, longueur totale 131 mm, taille de filetage 7.066-8
N° D’ARTICLE MI03301454
N° MFRSNW36.607
Prix963.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.4375 po, longueur totale 131 mm, taille de filetage 7.066-8
N° D’ARTICLE MI03301454
N° MFRSNW36.607

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix963.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    131 mm
  • Filetage Taille  
    7.066-8
  • Poids
    20.48 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22236
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    SNW
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4026677180506

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW36X0607