Motion
NN3013TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI03301505
N° MFRNN3013TBKRE44CC1P4
Prix1,218.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 65 mm, DI 100 mm, largeur 26 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI03301505
N° MFRNN3013TBKRE44CC1P4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,218.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654633
  • Tr/min maximum (graisse)
    10400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    12200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176654633

Aperçu

Description du fabricant
NN3013TBKRE44CCIP4