Motion
CJVR15

TIMKEN
CJVR15

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.5900 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03304987
N° MFRCJVR15
Prix94.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJVR15

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.5900 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03304987
N° MFRCJVR15
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
Prix94.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.8400 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5900 po
  • Largeur totale
    1.7300 po
  • Taille de l’arbre
    2-11/16 po, 2-15/16 po, 2-3/4 po, 3 po, 70 mm, 75 mm
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    1.7300 po

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000727
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Anneau en V
  • Série
    CJVR
  • CUP_NON
    883450000727

Aperçu

Description du fabricant
CJVR15 COUVERCLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un joint en caoutchouc nitrile conçu pour rouler sur l’arbre et le sceller contre le couvercle ouvert
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté