Motion
CKDR207

TIMKEN
CKDR207

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.5900 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03305002
N° MFRCKDR207
Prix65.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CKDR207

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.5900 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03305002
N° MFRCKDR207
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
Prix65.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5900 po
  • Largeur totale
    1.4000 po
  • Taille de l’arbre
    2-7/16 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    1.4000 po

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000888
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    MRCR
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450000888

Aperçu

Description du fabricant
CKDR207 COUVERCLE À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination