Motion
DVF15K207SET

TIMKEN
DVF15K207SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305144
N° MFRDVF15K207SET
Prix1,422.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVF15K207SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 2-7/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305144
N° MFRDVF15K207SET
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
Prix1,422.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    2.8500 po
  • Longueur totale
    6.6300 po
  • Largeur totale
    2.8700 po
  • Diamètre du pilote
    1 po
  • Poids
    18.82 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450006286
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450006286

Aperçu

Description du fabricant
DVF15K207SET BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.