Motion
QAATU20A315ST

TIMKEN
QAATU20A315ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs – Rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI03305983
N° MFRQAATU20A315ST
Prix3,562.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAATU20A315ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs – Rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI03305983
N° MFRQAATU20A315ST
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
Prix3,562.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Hauteur totale
    9.4400 po, 239.77 mm
  • Longueur totale
    11.6900 po, 296.89 mm
  • Largeur totale
    4.1300 po, 104.90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    3-15/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    435000 N, 97700 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge statique
    502000 N, 113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
QAATU20A315ST PALIER