Motion
QAFY11A203ST

TIMKEN
QAFY11A203ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2-13/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306262
N° MFRQAFY11A203ST
Prix805.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFY11A203ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2-13/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306262
N° MFRQAFY11A203ST
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
Prix805.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3800 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-13/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.7500 po;196.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Largeur totale
    3.2400 po
  • Poids
    15.573 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22211
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAFY11A203S, bloc à bride ronde concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    31400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450041386
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    31900 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450041386

Aperçu

Description du fabricant
QAFY11A203ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.