Motion
QAMC13A065SM

TIMKEN
QAMC13A065SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306334
N° MFRQAMC13A065SM
Prix1,006.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAMC13A065SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 65 mm, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306334
N° MFRQAMC13A065SM
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
Prix1,006.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.3800 po
  • Poids
    9.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450194563
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Série
    QAMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450194563

Aperçu

Description du fabricant
QAMC13A065SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.