Motion
QATU10A115SM

TIMKEN
QATU10A115SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 1-15/16 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306626
N° MFRQATU10A115SM
Prix570.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU10A115SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 1-15/16 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306626
N° MFRQATU10A115SM
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
Prix570.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    2.9800 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-15/16 po, 49.21 mm
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Poids
    9.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    117000 N, 26300 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), un seul col
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450195157
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QATU
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    118000 N, 26600 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450195157

Aperçu

Description du fabricant
QATU10A115SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.