Motion
QATU13A208ST

TIMKEN
QATU13A208ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-1/2 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306651
N° MFRQATU13A208ST
Prix928.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU13A208ST

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-1/2 po alésage, acier moulé, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03306651
N° MFRQATU13A208ST
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
Prix928.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Dimensions du boîtier
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Hauteur totale
    5.8800 po
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    3.5900 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-1/2 po, 63.50 mm
  • Espacement des fentes
    5.1300 po
  • Poids
    20.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    206000 N, 46400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    QATU13A208ST
  • Numéro CUP du fabricant
    883450050388
  • Matériel
    Acier moulé
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QATU
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    216000 N, 48600 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450050388

Aperçu

Description du fabricant
QATU13A208ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.