Motion
QF100H
Insert de couplage - Uréthane résistant à la chaleur, Spider - Centre ouvert
N° D’ARTICLE MI03306700
N° MFRQF100H
Prix628.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de couplage - Uréthane résistant à la chaleur, Spider - Centre ouvert
N° D’ARTICLE MI03306700
N° MFRQF100H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix628.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    100
  • Épaisseur de l’élément
    2.0200 po
  • Diamètre extérieur
    6.4400 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de l’élément
    Uréthane résistant à la chaleur
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051347
  • Plage de température de fonctionnement
    jusqu’à 177 °C (350 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051347

Aperçu

Description du fabricant
QF100HINSERT