Motion
QF100X2517

LOVEJOY INC
QF100X2517

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 100, mâchoire droite, bague de verrouillage conique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306715
N° MFRQF100X2517
Prix492.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF100X2517

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 100, mâchoire droite, bague de verrouillage conique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306715
N° MFRQF100X2517
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
Prix492.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Code de taille de raccord
    100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9800 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051675
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051675

Aperçu

Description du fabricant
QF100X2517