Motion
QF175XR1

LOVEJOY INC
QF175XR1

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306774
N° MFRQF175XR1
Prix831.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF175XR1

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306774
N° MFRQF175XR1
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
Prix831.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    R1
  • Code de taille de raccord
    175
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052498
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052498

Aperçu

Description du fabricant
QF175XR1