Motion
QF50X1-3/8

LOVEJOY INC
QF50X1-3/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50, mâchoire droite, 1.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306836
N° MFRQF50X1-3/8
Prix342.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF50X1-3/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50, mâchoire droite, 1.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306836
N° MFRQF50X1-3/8
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
Prix342.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    50
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.5200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1600 po
  • Diamètre extérieur
    4.4900 po
  • Poids
    6.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450053853
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450053853

Aperçu

Description du fabricant
QF50X1-3/8