Motion
QF50XP1
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 50, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306846
N° MFRQF50XP1
Prix428.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 50, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03306846
N° MFRQF50XP1
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
Prix428.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    P1
  • Code de taille de raccord
    50
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.5200 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450054041
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450054041

Aperçu

Description du fabricant
QF50XP1