Motion
QMSN18J080SM

TIMKEN
QMSN18J080SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03308955
N° MFRQMSN18J080SM
Prix2,482.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMSN18J080SM

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 80 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03308955
N° MFRQMSN18J080SM
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
Prix2,482.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    100 mm
  • Largeur de la base
    3.3900 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.2400 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.06 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    11.5 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    10.98 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.8700 po
  • Global Longueur  
    13.5800 po
  • Largeur totale
    4.2900 po
  • Poids
    47.604 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450161015
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QMSN
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450161015

Aperçu

Description du fabricant
QMSN18J080SM ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion