Motion
QMTU15J215ST

TIMKEN
QMTU15J215ST

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 2.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309178
N° MFRQMTU15J215ST
Prix1,502.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTU15J215ST

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 2.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309178
N° MFRQMTU15J215ST
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
Prix1,502.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Largeur totale
    3.8200 po
  • Espacement des fentes
    5.9400 po
  • Poids
    25.393 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450103251
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QMTU
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450103251

Aperçu

Description du fabricant
QMTU15J215ST ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion