Motion
QVC16V215SET

TIMKEN
QVC16V215SET

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309266
N° MFRQVC16V215SET
Prix1,784.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVC16V215SET

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309266
N° MFRQVC16V215SET
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
Prix1,784.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.75 po
  • Épaisseur de la bride
    0.81 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.29 po
  • Largeur totale
    3.3300 po
  • Diamètre du pilote
    6.375 po
  • Poids
    22.611 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22216
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450061513
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450061513

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVC16V215SET V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.