Motion
QVCW19V308SEM

TIMKEN
QVCW19V308SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 3.5000 po de diamètre , collet à verrouillage en V simple, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309384
N° MFRQVCW19V308SEM
Prix3,353.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVCW19V308SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 3.5000 po de diamètre , collet à verrouillage en V simple, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03309384
N° MFRQVCW19V308SEM
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
Prix3,353.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.25 po
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.69 po
  • Global Hauteur  
    3.8400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    3.8400 po
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Poids
    34.831 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22219
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVCW19V308S, Cartouche à bride pilote à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    86600 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450295604
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    99000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450295604

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVCW19V308SEM V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.