Motion
QVMC22V400ST

TIMKEN
QVMC22V400ST

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309845
N° MFRQVMC22V400ST
Prix4,893.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVMC22V400ST

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03309845
N° MFRQVMC22V400ST
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
Prix4,893.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Hauteur totale
    8-3/4 po
  • Longueur totale
    4.4500 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.0000 po
  • Poids
    40.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Verrouillage en V
  • Numéro CUP du fabricant
    883450246569
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    174000 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450246569

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVMC22V400ST V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.