Motion
QVVCW19V303SEM

TIMKEN
QVVCW19V303SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 3-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03310751
N° MFRQVVCW19V303SEM
Prix3,353.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVCW19V303SEM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 3-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03310751
N° MFRQVVCW19V303SEM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,353.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.25 po
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.49 po
  • Largeur totale
    4.4900 po
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Poids
    37.631 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22219
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450087216
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450087216

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVVCW19V303SEM V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.