Motion
QVVF14V207ST

TIMKEN
QVVF14V207ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03310804
N° MFRQVVF14V207ST
Prix1,167.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVF14V207ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-7/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI03310804
N° MFRQVVF14V207ST
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
Prix1,167.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.99 po
  • Largeur totale
    3.9900 po
  • Poids
    19.426 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22214
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    883450178907
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450178907

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVVF14V207ST V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.