Motion
QVVSN16V070SET

TIMKEN
QVVSN16V070SET

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 70 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03311936
N° MFRQVVSN16V070SET
Prix1,937.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVSN16V070SET

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 70 mm, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03311936
N° MFRQVVSN16V070SET
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
Prix1,937.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    90 mm
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.17 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    11 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    9.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    7.2000 po
  • Global Longueur  
    12.4400 po
  • Largeur totale
    4.1700 po
  • Poids
    36.671 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Configuration du boîtier
    2 Bloc d’oreiller de boulon
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Double verrou en V
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450148023
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450148023

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE VERROUILLAGE QVVSN16V070SET V
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.