Motion
TAMC13K203ST

TIMKEN
TAMC13K203ST

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.8125 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312166
N° MFRTAMC13K203ST
Prix1,147.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAMC13K203ST

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.8125 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03312166
N° MFRTAMC13K203ST
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
Prix1,147.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-13/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    2.7900 po
  • Poids
    9.678 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450122856
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Série
    TAMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450122856

Aperçu

Description du fabricant
TAMC13K203ST BANDE DE BLOCAGE ADPTR BRG
  • Conique adaptateur verrouillable - Série TA - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact de l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.