Motion
0001114100
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314315
N° MFR0001114100
Prix21.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314315
N° MFR0001114100
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
Prix21.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la soie
    0.028 po
  • Diamètre de la brosse
    2.0000 po
  • Diamètre
    2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0260 po
  • Longueur de la garniture
    9/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424111416

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN NYLON 11141 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté