Motion
0002066800
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314436
N° MFR0002066800
Prix58.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314436
N° MFR0002066800
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
Prix58.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    320
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424206686

Aperçu

Description du fabricant
ROUE ATB À FACE ÉTROITE DE 20668 6 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon