Motion
0002088600
Brosse de roue - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314446
N° MFR0002088600
Prix172.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314446
N° MFR0002088600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix172.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5-1/4 po
  • Diamètre de la brosse
    14 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    3-7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    180
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424208864

Aperçu

Description du fabricant
ROUE ATB À FACE ÉTROITE DE 20886 14 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté