Motion
0002155700
Brosse de roue - 10 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 17/32 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314512
N° MFR0002155700
Prix218.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 17/32 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314512
N° MFR0002155700

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix218.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    17/32 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424215572

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MÉTALLIQUE ENCAPSULÉE DE 21557 10 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté