Motion
0002201300
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/2 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314532
N° MFR0002201300
Prix174.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/2 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314532
N° MFR0002201300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix174.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    2 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Diamètre
    8 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424220132

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL DE 22013 8 PO DE LARGEUR À L’AVANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté