Motion
0002613500
Brosse de roue - 10 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314713
N° MFR0002613500
Prix145.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 1-1/4 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314713
N° MFR0002613500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    10.0000 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0140 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Service intensif
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424261357

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NOUÉE ROBUSTE DE 26135 10 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté