Motion
0003029300
Brosse d’extrémité - Soie au carbure de silicium, type sertie, diamètre de brosse de 2,5 cm, 19000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314951
N° MFR0003029300
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie au carbure de silicium, type sertie, diamètre de brosse de 2,5 cm, 19000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03314951
N° MFR0003029300
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
Prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424302937

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ ABRASIVE DE 30293 1 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté