Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la brosse4.0000 po
- Diamètre4 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageCarbure de silicium
- Numéro de grain120
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424321259
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure