Motion
0003214400
Brosse cuvette – acier inoxydable, sertie, 6 po de diamètre, montage sur arbre fileté
N° D’ARTICLE MI03315067
N° MFR0003214400
Prix81.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cuvette – acier inoxydable, sertie, 6 po de diamètre, montage sur arbre fileté
N° D’ARTICLE MI03315067
N° MFR0003214400
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
Prix81.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la brosse
    6.0000 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0200 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • CUP_NON
    622424321440

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 32144 6 PO
  • Pour les applications légères et moyennes sur une variété d’outils pneumatiques et électriques à haute vitesse
  • Action de coupe douce et réactive à toutes les vitesses pour une variété de travaux
  • Arbre fileté : 5/8-11NC
  • Applications : nettoyage de grandes surfaces métalliques, élimination des bavures, tartre et rouille de soudure, mélange des bords, préparation de surface

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté