Motion
0003346800
Brosse cuvette - acier inoxydable, noué, diamètre 2.7500 po, montage sur arbre fileté, taille d’arbre 3/8-24 po
N° D’ARTICLE MI03315155
N° MFR0003346800
Prix58.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cuvette - acier inoxydable, noué, diamètre 2.7500 po, montage sur arbre fileté, taille d’arbre 3/8-24 po
N° D’ARTICLE MI03315155
N° MFR0003346800
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
Prix58.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    2.7500 po
  • Arbre fileté Taille  
    3/8-24 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424334686

Aperçu

Description du fabricant
CUPULE NOUÉE À PETIT GRAIN DE 33468 2-3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté