Motion
0005641500
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.125 po, Grit Number : 1000, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316044
N° MFR0005641500
Prix9.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.125 po, Grit Number : 1000, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316044
N° MFR0005641500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.125 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.1250 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.0670 po
  • Diamètre de la tige
    0.067 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Silicate d’alumine
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Interne
  • Matériau de remplissage
    Silicate d’aluminium
  • Numéro de grain
    1000
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424564151

Aperçu

Description du fabricant
56415 .125" BROSSE MICROABRASIVE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon