Motion
0009909300
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316806
N° MFR0009909300
Prix21.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316806
N° MFR0009909300
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
Prix21.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424990936

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE À NŒUD MÉTALLIQUE 99093

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté