Motion
M007RVR119BR6

INGERSOLL-RAND
M007RVR119BR6

Moteur pneumatique - 0.61 hp, vitesse libre 148 tr/min, face, montage sur bride, 33.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03317052
N° MFRM007RVR119BR6
Prix4,980.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M007RVR119BR6

Moteur pneumatique - 0.61 hp, vitesse libre 148 tr/min, face, montage sur bride, 33.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03317052
N° MFRM007RVR119BR6
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
Prix4,980.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.94 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    3/4 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    64.1 po
  • Couple de démarrage
    48.1 po

Détails

  • Consommation d'air
    33.0 pcm
  • Vitesse libre
    148 tr/min
  • Puissance maximale
    0.61 hp
  • Vitesse maximale
    74 tr/min
  • Couple maximal
    32.05 pi-lb, 43.45 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Face, bride
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    74 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE M007RVR119BR6
  • La série M007 est dotée d’un engrenage planétaire en ligne et d’un moteur à aubes pour supporter une gamme élevée de couples et de vitesses
  • Il est également offert avec des options de montage à face et à bride, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément sans surchauffer.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté