Motion
14988
Clé dynamométrique - Couple, 3/8 po., 6.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI03343000
N° MFR14988
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - Couple, 3/8 po., 6.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI03343000
N° MFR14988
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    9 N-m
  • Plage de couple (pi-lb)
    6.6 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    79.2 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    9 N-m
  • Type de clé
    Couple

Aperçu

Description du fabricant
14988 CLÉ, 904 COUPLES