Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément1.16.13
- Diamètre intérieur1.5040 po,38.20 mm
- Longueur12.9 po
- Diamètre extérieur3 po
- Longueur totale13 po
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Type de filtreHydraulique
- Débit maximum91 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Température maximale212 °F
- Cote de microns5 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieBetafit - 8200
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure