Motion
6010-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6010-2NSE9C3BXMM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03355836
N° MFR6010-2NSE9C3BXMM
Prix74.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6010-2NSE9C3BXMM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03355836
N° MFR6010-2NSE9C3BXMM
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
Prix74.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6010 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6010-2NSE9NRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 16mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893644975
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893644975

Aperçu

Description du fabricant
6010 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE