Motion
6304-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6304-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03355863
N° MFR6304-2NSE9C3BXMM
Prix28.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6304-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03355863
N° MFR6304-2NSE9C3BXMM
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
Prix28.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6304 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6304-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 20mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893759327
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893759327

Aperçu

Description du fabricant
6304 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE