Motion
NCGBN40-0100-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN40-0100-XC37

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI03357053
N° MFRNCGBN40-0100-XC37
Prix64.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBN40-0100-XC37

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI03357053
N° MFRNCGBN40-0100-XC37
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
Prix64.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    Style de base
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGBN40-0100-XC37
  • L’option XC37 possède des orifices d’accès plus grands que les orifices standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
  • Courses standard de 1 po à 12 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

You May Also Like

Les clients ont également acheté